Brenndüseneinsatz für Systemkoffer 8.4. und Schublade 380x556 mm
ZB-MODBLCK-BRENNDUESENEINSA-8.4./SCHUBL
Art.-Nr. 096381 731
EAN 4065746487955
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchmesser pro Aufnahme ca. 21 mm
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BDE140 |
Breite | 436 mm |
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 332 mm |
Passend für Schublade | 556 x 90 x 380 mm |
Passend für Systemkoffer | 8.4.1 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,069 kg |
Farbe | Anthrazit |
Werkstoff | XPE - Vernetzter Polyethylen-Schaumstoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!